LIGHT EYE 2.0, suspension pour rail 1 allumage, longueur de suspension 200 cm, 3000 K, 30°, noir
Le produit LIGHT EYE® 2.0 est une suspension pour rail 1 allumage.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1200lm
• Puissance nominale : 11W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (6,5/7,5 cm)
• Référence SLV 1010454/ EAN 4024163315708
La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.
Light eye
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
appareillage fourni
variation Zigbee
nombre de lampes/modules
variation Touch and Dim
Source Incluse
variation RF
Classe de protection (IP)
variation programmable
Tension nominale
variation par coupure de début de phase
longueur des filins de suspension
variation par coupure de fin de phase
matériau de la verrine
variation modulation de tension secteur
répartition lumineuse
variation système propriétaire constructeur
émission de lumière
variation par potentiomètre (intégré)
convient pour l'éclairage d'urgence
variation DMX
montage en ligne continue possible
variation DALI
composantes directes/indirectes réglables séparément
variation 1-10V
Type
variation 0-10V
Matière
type de câblage
hauteur/profondeur
compatible IFTTT
longueur
Diamètre raccord
régulation constante du flux lumineux
IRC
couleur de la lumière
Appareil
puissance du système
puissance de lampe acceptée
température de couleur
type de tension
courant nominal
Couleur du boîtier
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
type de connexion
suspension fournie
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique