Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Odace - thermostat connecté filaire avec afficheur LED - Zigbee 3.0 - 2A - noir RAL 9005 mat - pour chauffage refroidissement
Le thermostat connecté Wiser Odace offre une solution de contrôle intelligent pour la gestion du chauffage et du refroidissement dans tous les intérieurs. Ce thermostat pilote les systèmes de chauffages appairés à la passerelle Wiser via l'application (chauffage électrique, chauffage à eau et pompes à chaleur).Le thermostat Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Son afficheur LED intuitif permet un affichage clair et précis des réglages, pour une gestion facile de la température. La connectivité Zigbee 3.0 garantit une intégration rapide dans les maisons intelligentes pour un meilleur contrôle à distance. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
commande
Plage de mesure
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
Diamètre raccord
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose