Wiser Odace - bouton poussoir connecté 3 fils 10A zigbee - blanc craie

Main media

Wiser Odace - interrupteur poussoir - zigbee - 10A - blanc RAL 9003 mat - permet de gérer la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur à relais connecté Odace offre une gestion simple des appareils électriques avec un contrôle à distance via l'application Wiser. Il permet de créer des "moments", regroupant plusieurs actions pour une gestion plus fluide de l'éclairage et des appareils connectés.La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide. Il offre une automatisation facile, grâce à des scénarios qui déclenchent des actions automatiquement ou selon un horaire prédéfini. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

200 W

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

autres systèmes de bus

Zigbee

courant de commutation max.

10 A

système de bus KNX

Non

tension de fonctionnement normale

230...230 V

consommation d'énergie

0.4 W

Type de pose

encastré

Calibre

10 A

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.