Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le maillet BizLine, un outil indispensable pour les professionnels exigeants à la recherche de précision et de durabilité. Conçu pour durer toute une vie, ce maillet allie robustesse et confort d'utilisation grâce à une fabrication soignée en Europe. Sa tête d'impact en nylon de dureté moyenne garantit des frappes efficaces tout en protégeant les surfaces délicates, évitant ainsi les marques ou déformations lors de vos interventions.
Le corps en acier assure une solidité optimale, tandis que la poignée en bois de hickory offre une prise en main naturelle et agréable, réduisant la fatigue lors d'utilisations prolongées. Avec un diamètre de tête de 32 mm, une longueur totale de 300 mm et un poids équilibré de 225 g, ce maillet est parfaitement adapté pour le redressage ou la mise en place précise de pièces sur des tables de machines.
Idéal pour les travaux d'assemblage nécessitant des frappes douces, il permet un contrôle précis et une manipulation aisée, garantissant un travail soigné et efficace. Que ce soit pour des opérations de maintenance, d'ajustement ou d'assemblage, ce maillet BizLine est l'outil fiable qui répond aux exigences des professionnels du secteur.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec porte-clou
avec bâton de protection
avec arrache-clous
matériau de tête
tête interchangeable
poids total
finition avec peu d'étincelles
sans recul
magnétique
diamètre de pointe/largeur de pointe
matériau de poignée
Longueur
antimagnétique
Modèle type