Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le serre-joint BIZ 700969, un outil de serrage robuste et précis conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la menuiserie, de l'usinage, de la réparation automobile et de nombreux autres corps de métier. Conçu pour offrir une grande capacité d'adaptation sur chantier et en atelier, ce serre-joint combine une structure solide avec une ergonomie pensée pour des usages intensifs. Fiable et polyvalent, il permet de maintenir des pièces en position avec une grande stabilité, facilitant les opérations de collage, d'usinage, d'assemblage ou de soudure.
Le BIZ 700969 propose une longueur totale de 600 mm, offrant une portée généreuse pour travailler sur pièces longues ou panneaux. Sa capacité effective de serrage jusqu'à 500 mm garantit la prise en main de matériaux de dimensions variées, tandis que la longueur de mâchoire de 120 mm assure une surface de contact suffisante pour répartir la pression sans marquer les pièces sensibles. La barre de guidage aux dimensions 9 × 35 mm confère à l'outil une excellente rigidité et une résistance à la torsion, pour un maintien ferme même sous forte contrainte.
Pensé pour les professionnels, le serre-joint BIZ 700969 allie rapidité de réglage et serrage progressif : la tête mobile se déplace aisément le long de la barre, permettant un positionnement rapide, puis le mécanisme de serrage transmet une pression contrôlée et constante. Cette précision est essentielle pour obtenir des assemblages parfaitement alignés et des collages sans défaut. La largeur de mâchoire et la conception de la surface de contact limitent également les risques de marquage, ce qui est particulièrement apprécié en menuiserie fine et pour les finitions esthétiques.
Sa construction robuste le rend adapté aux ateliers exigeants et aux interventions sur site où la fiabilité et la répétabilité sont cruciales. Facile à entretenir, il conserve ses caractéristiques de serrage au fil des utilisations, limitant les remplacements d'outillage.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec dispositif antidérapant
type de mécanisme de serrage
matériau des mâchoires
finition à une main
matériau de la poignée
longueur de mâchoire
plage de serrage
arrêtoir
Poids