Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le kit de 5 tournevis non isolés BizLine, un ensemble indispensable pour les professionnels exigeants à la recherche d'outils fiables et durables. Conçu en Allemagne, ce kit allie qualité de fabrication et performance, garantissant une longévité exceptionnelle avec une garantie à vie. Chaque tournevis est pensé pour offrir une prise en main optimale et une précision maximale lors de vos interventions.
Ce kit comprend trois tournevis plats aux dimensions variées (3 x 100 mm, 4 x 100 mm et 5,5 x 125 mm) ainsi que deux tournevis cruciformes Philips® (PH1 et PH2), couvrant ainsi un large éventail d'applications courantes dans les secteurs de l'électricité, de la maintenance industrielle et de la mécanique. Que ce soit pour serrer, desserrer ou ajuster des vis, ces outils assurent une transmission efficace du couple sans risque d'endommager les vis ou les surfaces de travail.
La robustesse des matériaux utilisés garantit une résistance accrue à l'usure et aux chocs, tandis que les manches ergonomiques offrent un confort d'utilisation prolongé, réduisant la fatigue lors des tâches répétitives.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capuchon rotatif
matériau de la lame
finition de la poignée
matériau de la poignée
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de tournevis plats
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
isolé 1000 V selon EN 60900
Isolé
Multiple de vente
Code Douane