Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez la pince universelle antidéflagrante BizLine 200 mm, un outil polyvalent et sécurisé conçu pour les interventions en environnements à atmosphère explosive où la moindre étincelle peut représenter un risque. Avec une longueur compacte de 200 mm et un poids optimisé de 425 g, cette pince offre le juste équilibre entre robustesse et maniabilité, permettant d'effectuer des opérations de préhension, de serrage, de torsion avec précision et confort, même dans des espaces restreints.
La conception antidéflagrante de l'outil limite la génération d'étincelles lors des frottements ou chocs, ce qui le rend adapté aux zones classées ATEX, et aux zones sensibles.
Les mâchoires usinées, garantissent une excellente adhérence sur surfaces lisses ou irrégulières sans glissement, tandis que la mécanique de jointure offre une transmission de force efficace et durable. La tête profilée facilite l'accès aux pièces dans les coffrets, gaines et recoins difficiles, améliorant la productivité sur site.
La prise en main a été pensée pour réduire la fatigue opérateur : les poignées ergonomiques assurent un maintien sûr même en conditions humides ou huileuses. La construction robuste répond aux sollicitations répétées des environnements industriels, et la finition protège contre la corrosion pour prolonger la durée de vie de l'outil. Compacte et facile à ranger, la pince s'intègre parfaitement dans une boîte à outils professionnelle, un sac d'intervention ou une mallette de maintenance antidéflagrante.
En choisissant la pince universelle antidéflagrante BizLine 200 mm, vous vous équipez d'un instrument polyvalent, pensé pour réduire les risques d'accident tout en améliorant l'efficacité des interventions. Optez pour une solution professionnelle qui combine sécurité intrinsèque, performance mécanique et ergonomie — un choix judicieux pour toutes les opérations de maintenance en zones dangereuses.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec protection contre les chocs
finition avec peu d'étincelles
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Poids
forme
isolé