Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince multifonction 5 en 1 isolée 1000V
Découvrez la pince multifonction isolée 1000V BizLine, un outil indispensable pour les professionnels exigeants du secteur électrique. Conçue en Allemagne avec un savoir-faire reconnu, cette pince allie robustesse et polyvalence pour répondre à toutes vos opérations courantes sur câbles et fils. Grâce à son isolation certifiée jusqu'à 1000 volts, elle garantit une sécurité optimale lors de vos interventions sous tension, un critère essentiel pour les électriciens et techniciens.
Cet outil unique combine plusieurs fonctions : dénudage, coupe, pliage et sertissage, vous permettant ainsi de réduire le nombre d'outils nécessaires sur le chantier et de gagner en efficacité. Les mâchoires crantées assurent un guidage précis et une traction efficace des fils et câbles, tandis que les lames de coupe tranchantes garantissent une découpe nette sans écrasement, que ce soit sur des conducteurs en cuivre ou en aluminium. Le dénudage est adapté aux conducteurs souples ou rigides de 1,5 à 2,5 mm², et le sertissage prend en charge les embouts de 0,5 à 2,5 mm², couvrant ainsi une large gamme d'applications.
La pince multifonction BizLine intègre également une fonction de perçage et d'ébavurage, idéale pour préparer les trous de passage dans les boîtes de dérivation encastrées, facilitant ainsi la pose et la finition des installations électriques. Sa finition polie et ses mâchoires en acier spécial trempé garantissent une durabilité exceptionnelle, tandis que les poignées bi-matière ergonomiques et antidérapantes offrent un confort d'utilisation optimal, même lors de longues sessions de travail.
Parfaitement adaptée aux professionnels du secteur de l'énergie, elle répond aux exigences des interventions en milieu industriel, tertiaire ou résidentiel.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
traitement des surfaces
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec fonction de dénudage
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Traitement de surface
forme
isolé