Plateau support switch 8 ports 123 CONNECT

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.5 mm
  • Modèle type tablette d'étagère
  • Largeur 210 mm
ICON

Plateau support switch 8 ports 123 CONNECT

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

Matériau

métal

adapté à la largeur de boîtier

254 mm

numéro RAL

9005

Profondeur

155 mm

Hauteur

44.5 mm

Modèle type

tablette d'étagère

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

capacité de charge max.

1 kg

Largeur

210 mm

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.