Coffret 10' 123 CONNECT 8U prof 255 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 254 mm (10 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 8
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 10' 123 CONNECT 8U largueur 360 mm prof 255 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Deux fois moins encombrant qu'un coffret 19'', le coffret 123 Connect a été spécialement conçu pour s'intégrer dans les environnements restreints.
•Accès total à l'intérieur du coffret :
•Ouverture de la porte et des panneaux latéraux pour un accès à 180°.
•Les ouvrants sont réversibles et démontables facilement et sans outil pour faciliter le câblage.
•Gestion de câbles intégrée :
•Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas).
•8 supports sur le fond du coffret permettent le lovage et le maintient des câbles à l'aide de colliers auto agrippant.
•Les montants 10" permettent l'organisation et la fixation des cordons à l'aide de colliers auto agrippant.
•Fixation des accessoires par clips :
•Rapidité et facilité d'exécution (aucun outil nécessaire).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

254 mm (10 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

8

Matériau

acier

capacité de charge max.

5 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

9005

Profondeur

255 mm

Hauteur

360 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

360 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.