Panneau 8 ports Cat6A STP - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Oui
ICON

Panneau 8 ports Catégorie 6A STP - Noir

 
 

Détails du produit

La solution 123 Connect vous permet de choisir les panneaux de brassage les mieux adaptés à votre besoin. De la solution économique en connectique CAT5e jusqu'à la solution performante en connectique CAT6A.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

8

blindé

Oui

type de connexion

autre

Numéro RAL

9005

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.