Panneau obturateur 10' 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Hauteur 44.45 mm
  • Largeur 254 mm

Panneau obturateur 10' 1U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'obturer les emplacements vides.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Plaque avant (armoire électrique)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

Matériau

acier

Hauteur

44.45 mm

Largeur

254 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

adapté à la largeur de boîtier

254 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.