Etagère fixe 10' 1U, 2 points de fixation, prof 155 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.45 mm
  • Modèle type tablette d'étagère
  • Largeur 210 mm

Etagère fixe 10' 1U, 2 points de fixation, prof 155 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Permet l'intégration de petits équipements non rackables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

capacité de charge max.

1 kg

numéro RAL

9005

Profondeur

155 mm

Hauteur

44.45 mm

Modèle type

tablette d'étagère

Largeur

210 mm

Couleur

noir

Matériau

métal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.