Trunk 12 FO OM3 structure serrée SC/SC 80m Dca, gaine aqua

Main media
ICON

Câble optique préconnectorisé 12 FO OM3 structure serrée SC/SC 80m Dca, gaine aqua (touret carton)

 
 

Détails du produit

Les fibres pré-connectorisées Gigamedia répondent au besoin de déploiements ultra-rapides de liaisons en milieux tertiaire, industriel, résidentiel ou data center.
Choisir une solution fibre raccordée dans nos ateliers, c'est :

•Une réduction de 70% du temps nécessaire à la mise en service du lien.

•Un délai rapide de fabrication.

•La garantie de connecteurs durables, montés dans les règles de l'art.

•La suppression de coûts importants (outillage et main d'oeuvre qualifiée) sur chantier.

•Un contrôle minutieux de la production et une traçabilité complète.

•Des installations plus rapides.

•Des rapports de tests disponibles en ligne.

•Des raccordements de qualité usine

•Une fabrication à la demande.

•La suppression des risques liés à un raccordement sur chantier

•Des tests qui respectent les dernières normes (flux encerclé, etc ...) réalisés sur des machines de haute précision.

•Le choix parmi une large gamme de câbles et connecteurs.

Pre-t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Gamme

Pre-t

Système de câble de brassage fibre optique

avec protection contre les rongeurs

Oui

connecteur raccordement 1

autre

connecteur raccordement 2

autre

type de câble connecteur raccordement 2

câble universel

nombre de connecteurs raccordement 1

12

ignifugé

selon EN 50265-2-1

Nombre de fibres FO

12

Longueur

80 m

Couleur de la gaine

noir

nombre de connecteurs raccordement 2

12

croisé

Non

catégorie

OM3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.