Câble optique préconnectorisé 12 FO OM3 structure serrée LC/LC 150m Dca, gaine aqua (touret bois)
Les fibres pré-connectorisées Gigamedia répondent au besoin de déploiements ultra-rapides de liaisons en milieux tertiaire, industriel, résidentiel ou data center.
Choisir une solution fibre raccordée dans nos ateliers, c'est :
•Une réduction de 70% du temps nécessaire à la mise en service du lien.
•Un délai rapide de fabrication.
•La garantie de connecteurs durables, montés dans les règles de l'art.
•La suppression de coûts importants (outillage et main d'oeuvre qualifiée) sur chantier.
•Un contrôle minutieux de la production et une traçabilité complète.
•Des installations plus rapides.
•Des rapports de tests disponibles en ligne.
•Des raccordements de qualité usine
•Une fabrication à la demande.
•La suppression des risques liés à un raccordement sur chantier
•Des tests qui respectent les dernières normes (flux encerclé, etc ...) réalisés sur des machines de haute précision.
•Le choix parmi une large gamme de câbles et connecteurs.
Pre-t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
connecteur raccordement 1
connecteur raccordement 2
Longueur
Couleur de la gaine
Nombre de fibres FO
avec protection contre les rongeurs
type de câble connecteur raccordement 2
nombre de connecteurs raccordement 2
nombre de connecteurs raccordement 1
croisé
catégorie
ignifugé