Trunk 12 FO OM4 structure serrée LC/LC 100m Dca, gaine violette

Main media
ICON

Câble optique préconnectorisé 12 FO OM4 structure serrée LC/LC 100m Dca, gaine violette (touret carton)

 
 

Détails du produit

Les fibres pré-connectorisées Gigamedia répondent au besoin de déploiements ultra-rapides de liaisons en milieux tertiaire, industriel, résidentiel ou data center.
Choisir une solution fibre raccordée dans nos ateliers, c'est :

•Une réduction de 70% du temps nécessaire à la mise en service du lien.

•Un délai rapide de fabrication.

•La garantie de connecteurs durables, montés dans les règles de l'art.

•La suppression de coûts importants (outillage et main d'oeuvre qualifiée) sur chantier.

•Un contrôle minutieux de la production et une traçabilité complète.

•Des installations plus rapides.

•Des rapports de tests disponibles en ligne.

•Des raccordements de qualité usine

•Une fabrication à la demande.

•La suppression des risques liés à un raccordement sur chantier

•Des tests qui respectent les dernières normes (flux encerclé, etc ...) réalisés sur des machines de haute précision.

•Le choix parmi une large gamme de câbles et connecteurs.

Pre-t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Pre-t

Code Douane

85367000

Système de câble de brassage fibre optique

croisé

Non

Couleur de la gaine

noir

type de câble connecteur raccordement 2

câble universel

avec protection contre les rongeurs

Oui

connecteur raccordement 1

autre

connecteur raccordement 2

autre

nombre de connecteurs raccordement 2

12

nombre de connecteurs raccordement 1

12

catégorie

OM4

ignifugé

selon EN 50265-2-1

Longueur

100 m

Nombre de fibres FO

12

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.