Cassette d'épissuragefibre optique pour 2 x 12 épissures fusion + couvercle

Main media

Cassette d'épissurage fibre optique pour 2 x 12 épissures fusion + couvercle, avec multiples possibilités de lovage

 
 

Détails du produit

Les cassettes d'épissurage 24FOTRAY acceptent jusqu'à 24 fibres optiques de type épissure fusion. Leur circuit de lovage intégré facilite l'organisation et la gestion des fibres au sein du tiroir dans le respect des rayons de courbure.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cassette d'épissure

adapté au nombre de protections d'épissure

24

adapté au nombre de supports d'épissure

2

avec support d'épissure

Oui

Longueur

168 mm

adapté à

protection d'épissure thermorétractable

Hauteur

13 mm

Largeur

124 mm

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.