Boitier optique IP65 INITIO 4 FO pour 4 raccords SC simplex

Main media

Boitier optique IP65 INITIO 4 fibres optiques pour 4 raccords SC simplex ou LC duplex

 
 

Détails du produit

Dotés d'un indice IP65, ces boîtiers optiques ont été spécialement conçu pour une utilisation intérieure / extérieure.

Ils permettent de répondre à des applications FTTx en zones
résidentielles (fixation sur poteaux possible) ou industrielles et
tertiaires.
Déclinés en version 4 ou 24 FO (LC duplex)

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour fibre optique

type de coupleur

jonction de connecteur

adapté au nombre de fibres

4

chambres séparées

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Matériau

plastique

verrouillable

Non

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.