Prolongateur keystone CAT6A 10G RJ45 F/F blindé, STP

Main media

Détails du produit

Les coupleurs RJ45 blindés permettent le raccordement, en câblage droit, de connecteurs RJ45 mâles.
Ils assurent la fonction traditionnelle de prolongateur de cordons.
Ils permettent un montage facile sur panneaux de
brassage 24 ports (GGM PAN24VK) mais également dans les
plastrons muraux 45x45 (GGM PL45IS ...) et dans le boîtier saillie
(GGM 627019000).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur modulaire

type de connecteur

2x RJ45

type de fixation

à clipser

catégorie

6A (TIA)

blindé

Oui

type de construction

droit

Modèle type

jack/jack

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.