Prolongateur keystone CAT5e RJ45 Femelle/Femelle non blindé, UTP

Main media

Prolongateur keystone Catégorie 5e RJ45 Femelle/Femelle non blindé, UTP

 
 

Détails du produit

Les coupleurs RJ45 non blindés permettent le raccordement, en câblage droit, de connecteurs RJ45 mâles.
Ils assurent la fonction traditionnelle de prolongateur de cordons.
Ceux
au format ''keystone'' permettent un montage facile sur panneaux de
brassage 24 ports (GGM PAN24VK) mais également dans les
plastrons muraux 45x45 (GGM PL45IS, ...) et dans le boîtier saillie
(GGM 627019000).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur modulaire

type de connecteur

2x RJ45

type de fixation

à clipser

catégorie

5E

blindé

Non

type de construction

droit

Modèle type

jack/jack

Info produit

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.