Point de consolidation CAT5e pour câble monobrin STP, blindé

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E

Point de consolidation Catégorie 5e pour câble monobrin STP, blindé

 
 

Détails du produit

Idéal pour les extensions de câble mono-brin, évite de remplacer les câbles existants trop courts.

Contacts auto-dénudants, codes couleurs T568A & T568B.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

110

blindé

Oui

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.