Noyau RJ45 Catégorie 6 non blindé UTP bloc 110

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6
  • Modèle type jack

Noyau RJ45 Catégorie 6 non blindé UTP bloc 110

 
 

Détails du produit

La prise GIGAMEDIA Catégorie 6 est un noyau RJ45 au format Keystone


•Bloc à contacts auto-dénudants

Ce connecteur s'installe indifféremment dans les plastrons, dans les boîtiers et dans les panneaux de brassage vide GIGAMEDIA.


Ce connecteur offre des performances au delà de la catégorie 6 / Class E correspondant aux standards de l'ISO 11801 et de l'EIA/TIA sur les valeurs de NEXT, ACR, PSNEXT et RETURN LOSS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Non

outil spécial requis

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

Type de connexion

110

Modèle type

jack

Couleur

noir

blindé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.