Prolongateur CAT5e RJ45 Femelle/Femelle blindé, STP

Main media

Détails du produit

Les coupleurs RJ45 blindés permettent le raccordement, en câblage droit, de connecteurs RJ45 mâles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur modulaire

type de connecteur

2x RJ45

type de fixation

autre

catégorie

5E

blindé

Oui

type de construction

droit

Modèle type

jack/jack

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.