Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 pour connecteurs GIGAMEDIA

Main media

Détails du produit

Série de boîtiers simples ou multi-ports pour positionnement en saillie.


Ces boîtiers s'utilisent dans le cadre de modification d'installation existante ou pour des ajouts de postes de travail (de 1 à 12 postes). Ils sont prévus pour recevoir des connecteurs Gigamedia format "keystone".

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Prise de télécommunication

plaque centrale

Oui

encastrement de canal

Non

type de fixation

à clipser

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Oui

montage apparent

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec résistance terminale

Non

montage encastré

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9010

Profondeur

65.4 mm

Hauteur

28.8 mm

Modèle type

autre

Largeur

72.5 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.