Noyau noir CAT5e non blindé UTP bloc 110

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 5E
  • Modèle type jack

Noyau noir Catégorie 5e non blindé UTP bloc 110

 
 

Détails du produit

La prise GIGAMEDIA Catégorie 5e est un noyau RJ45 au format keystone qui offre différents type de raccordement :

•Sans outils spécifiques
•Bloc à contacts auto-dénudants


Chaque procédé de raccordement permet une mise en œuvre rapide et simple.

Ce connecteur s'installe indifféremment dans les plastrons, dans les boîtiers et dans les panneaux de brassage vide GIGAMEDIA.


Ce connecteur offre des performances au delà de la catégorie 5e correspondant aux standards de l'ISO 11801 et de l'EIA/TIA sur les valeurs de NEXT, ACR, PSNEXT et RETURN LOSS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

5E

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

110

Modèle type

jack

blindé

Non

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.