Châssis rackable 19' (2U) - 14 slots Convertisseurs de Media

Main media

Caractéristiques principales

  • Ethernet gigabit Non
  • montage 482,6 mm (19 pouces) Oui
  • Fast Ethernet Non

Châssis rackable 19' (2U) - 14 slots Convertisseurs de Media. Permet la mise en rack de multiples convertisseurs de média Gigamedia dans un châssis fédérateur avec alimentation centralisée.

 
 

Détails du produit

Le châssis convertisseurs de média GGM 714 est un châssis rackable 19'' vide pouvant recevoir jusqu'à 14 convertisseurs de média. Pour intégrer les convertisseurs dans le châssis, il faut enlever la coque métallique de chaque convertisseur de média dans le châssis. Compatibles avec les convertisseurs suivants :
•GGM 742MCV2
•GGM 843MCV2
•GGM 840SFP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur de média

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX)

0

power over Ethernet

Non

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s

0

Ethernet gigabit

Non

nombre de ports Mini-GBIC (LX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)

0

tension d'alimentation DC

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...265 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...265 V

montage mural/direct possible

Non

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)

0

montage possible sur barres profilées

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

nombre de ports GBIC (LX)

0

nombre de ports GBIC (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

Fast Ethernet

Non

Ethernet

Non

Type de tension d'alimentation

DC

géré

Non

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

Profondeur

245 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

430 mm

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s

0

type de construction

châssis vide

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.