Convertisseur de Média 1000TX vs 1000LX Monomode SC

Main media

Caractéristiques principales

  • Ethernet gigabit Oui
  • Fast Ethernet Non
  • montage 482,6 mm (19 pouces) Non

Convertisseur de Média 1000TX vs 1000LX Monomode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Les convertisseurs de médias permettent la connexion de 2 types de
câbles. Ils s'utilisent fréquemment lors de l'extension d'un réseau sur
une longue distance via la fibre optique (multimode ou monomode), ou
pour connecter 2 réseaux distants de plus de 100 m
Le GGM 741SC est un convertisseur monomode de 1000 Mbps cuivre vers 1000 Mbps Fibre en connectique SC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur de média

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX)

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX)

0

power over Ethernet

Non

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s

0

Ethernet gigabit

Oui

Fast Ethernet

Non

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)

0

tension d'alimentation DC

0...12 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

montage mural/direct possible

Non

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)

0

montage possible sur barres profilées

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

nombre de ports GBIC (LX)

0

nombre de ports GBIC (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

1

Hauteur

23.4 mm

Largeur

109.2 mm

Ethernet

Non

Type de tension d'alimentation

DC

géré

Non

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

1

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s

0

type de construction

appareil individuel

Profondeur

73.8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.