Convertisseur de Média 10/100TX vs 100LX Monomode SC (20km)

Main media

Caractéristiques principales

  • Ethernet gigabit Non
  • Fast Ethernet Oui
  • montage 482,6 mm (19 pouces) Non

Convertisseur de Média 10/100TX vs 100LX Monomode SC (20km) assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Les convertisseurs GIGAMEDIA, de la série GGM 742 (MT/SC20), sont compacts, faciles à installer et peuvent se fixer sur différents supports.
Ils intègrent plusieurs fonctionnalités avancées telles que le test de la liaison (entre le poste de travail et le convertisseur) et le bon fonctionnement du lien fibre optique entre les deux convertisseurs. Le port "cuivre RJ45" auto MDI/X, 10/100 Mbps vous permet de vous connecter sur tous les commutateurs ayant au moins un port 10/100 Mbps.
Simples à mettre en service et complètement adaptables aux différentes configurations, ils s'ajustent et s'adaptent totalement grâce à un ensemble d'interrupteurs sur la face arrière et vous permettent de le paramétrer de façon optimale pour une meilleure exploitation du réseau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur de média

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX)

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX)

0

power over Ethernet

Non

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

1

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s

0

Ethernet gigabit

Non

Fast Ethernet

Oui

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)

0

tension d'alimentation DC

0...12 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

montage mural/direct possible

Non

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)

0

montage possible sur barres profilées

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

nombre de ports GBIC (LX)

0

nombre de ports GBIC (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

Hauteur

23.4 mm

Largeur

109.2 mm

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

géré

Non

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

1

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s

0

type de construction

appareil individuel

Profondeur

73.8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.