Pince coupante de précision

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 130 mm
  • forme pince coupante de côté
  • largeur de tête 30 mm

Pince coupante de précision

 
 

Détails du produit

Pince coupante carbone permettant une coupe de précision pour conducteurs jusqu’à AWG 20.
Angle adapté pour une coupe droite au plus près.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince coupante de côté

longueur de coupe

15 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

130 mm

Traitement de surface

autre

forme

pince coupante de côté

isolé

Non

certifié VDE

Non

hauteur de tête

15 mm

traitement des surfaces

autre

revêtement de la poignée

autre

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

largeur de tête

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.