Système de disque SSD mirroir monté en RAID 1 pour AccessBox

Main media
ICON

Système de disque SSD mirroir monté en RAID 1 pour AccessBox

 
 

Détails du produit


Destinée à la fourniture d'accès Internet individualisable dans des environnements réseaux complexes ou à grand nombre d'utilisateurs, la série AccessBox intègre des fonctionnalités évoluées comme le Firewall niveau 7, le filtrage des sites Internet, le multi-portail et la gestion de plusieurs liens Internet.
La série AccessBox peut à la fois être utilisée pour la protection des accès Internet scolaires mais, également, pour la sécurisation des accès publics.

•Authentification simplifiée des utilisateurs

•Prise en compte des configurations des postes

•Enregistrement et conservation des logs

•Gestion individuelle des accès Internet

•Respect des législations en vigueur

•Simplicité d'installation et d'utilisation

•Produits adaptés à toutes les contraintes de sécurité

•Produits écolutifs slon les besoins

•Allie gestion "accès grand public" et "sécurité avancée"

•Permet d'utiliser un même réseau Wi-Fi avec différents niveaux de sécurité et de visibilité réseaux

•2 interfaces 10/100/1000BaseT

•Processeur Intel Multi Core

•Mémoire 4Go

•Disque 120 Go SSD

•Option extension 1, 2 ou 4 interfaces

•Option Système Raid SSD

Accessbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Accessbox

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Licence pour données et télécommunication

type de licence

standard

application

Wi-Fi/WLAN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.