Adaptateur plastique blanc KEYSTONE+ Raccord LC Duplex multimode OM3 Turquoise

Main media

Adaptateur plastique blanc format KEYSTONE + Raccord LC Duplex sans oreilles multimode OM3 Turquoise + centreur céramique

 
 

Détails du produit

Cet adaptateur permet de monter un raccord optique dans un port keystone sur un panneau de brassage ou un plastron. Il existe dans des versions pré-équipées SC simplex ou LC duplex, multimode ou monomode

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85367000

Multiple de vente

1

Insert de module pour panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

LC-Duplex

type de connecteur externe

LC-Duplex

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

1

avec coupleur/adaptateur

Oui

finition APC

Non

type de fibre

multimode

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.