Adaptateur plastique blanc KEYSTONE+ Raccord SC Simplex multimode OM4 Violet

Main media

Adaptateur plastique blanc format KEYSTONE + Raccord SC Simplex sans oreilles multimode OM4 Violet + centreur céramique

 
 

Détails du produit

Cet adaptateur permet de monter un raccord optique dans un port keystone sur un panneau de brassage ou un plastron. Il existe dans des versions pré-équipées SC simplex ou LC duplex, multimode ou monomode

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Insert de module pour panneau de brassage fibre optique

Couleur

blanc

type de fibre

multimode

finition APC

Non

avec coupleur/adaptateur

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

1

type de connecteur externe

SC

type de connecteur interne

SC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.