pour voir vos prix et les stocks
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
montage possible sur barres profilées
finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté à un montage sur rail
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage mural
Multiple de vente
Code Douane