Lot de 2 montants 19' arrière pour baie de hauteur 26U - Acier zingué

Main media

Lot de 2 montants 19' arrière pour baie de hauteur 26U - Acier zingué

 
 

Détails du produit

En complément des montants 19'' avant, ils permettent la fixation des accessoires ou équipements nécessitant 4 points de fixation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Profil (armoire de commande)

hauteur de profil de barre profilée

1198 mm

finition de la surface

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

26

Matériau

acier

fixation continue

Oui

Modèle type

482,6 mm (19 pouces)

Type de pose

fixation à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.