Plaque de fond pour baie de 600 x 600 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 496 mm
  • Hauteur 10 mm
  • Largeur 420 mm

Plaque de fond pour baie de 600 x 600 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'obturer le fond de la baie tout en conservant un passage de câbles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

convient pour une installation extérieure

Non

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Oui

numéro RAL

9005

Profondeur

496 mm

Hauteur

10 mm

Largeur

420 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.