Lot de 4 roulettes (2 libres et 2 avec système de blocage)

Main media

Détails du produit

Permettent une manutention aisée de la baies.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

charge maximum supportée

600 kg

Matériau

plastique

Numéro RAL

0

Profondeur

70.6 mm

Couleur

noir

Hauteur

70 mm

Modèle type

rouleau de transport

Largeur

47 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.