Chemin de câbles largeur 260 mm pour baie de hauteur 26U - Acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 1246 mm
  • Largeur 260 mm

Chemin de câbles largeur 260 mm pour baie de hauteur 26U - Acier zingué

 
 

Détails du produit

Permet de gérer la descente ou la remontée des câbles à l'intérieur de la baie. Ils assurent également le bon maintient des câbles et permettent de réaliser une installation dans les règles de l'art.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

gabarit de trous NATO

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

section transversale utile

0 mm²

Matériau

acier

perforation de montage dans le sol

Non

Longueur

8 mm

qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

1.5 mm

Traitement de surface

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Hauteur

1246 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

260 mm

perforation latérale

Non

poids

0 kg/m

numéro RAL

0

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.