Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plug terrain angulaire Class EA 10G ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568.2-D 4PPOE IEC 60512-99-02 blindé 360° IP20 raccordement sans outil spécifique, profondeur 46mm, pour câble AWG22/26 avec diamétre exterieur de 6mm à 8mm
Plug terrain RJ45 catégorie 6A blindé pour câble monobrin (AWG 23/26).
Il convient à toutes les applications jusqu'au 10 gigabit Ethernet (IEEE 802.3an) et supporte l'alimentation simultanée des équipements jusqu'à 90 W (IEEE 802.3bt / 4PPoE).
Sa mise en œuvre rapide sans sertissage ne nécessite aucun outil spécifique.
D'encombrement réduit, il permet un angle de 90° gauche, droite, heut ou bas,
il facilite le raccordement d'équipements dans des environnements restreints.
Simple, fiable et rapide!
La solution idéale pour la mise en place de liens de consolidation et liaisons MPTL !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
Transparent
type de connecteur
adapté à un câble rond
catégorie
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
Type de connexion
Modèle type
blindé
Couleur
Multiple de vente
Code Douane