Etagère fixe 19' 2U, 2 points de fixation, prof 375 mm - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 88.9 mm
  • Modèle type tablette d'étagère
  • Largeur 440 mm

Etagère fixe 19' 2U, 2 points de fixation, profondeur 375 mm - Gris

 
 

Détails du produit

Permet l'intégration de petits équipements non rackables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

capacité de charge max.

20 kg

numéro RAL

7035

Profondeur

375 mm

Hauteur

88.9 mm

Modèle type

tablette d'étagère

Largeur

440 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.