Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tiroir de ventilation 19' 6 ventilateurs - Gris
Permet d'effectuer une ventilation forcée à l'intérieur de la baie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
Encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose