Atténuateur fixe mâle / femelle monomode LC 10 dB

Main media

Atténuateur fixe mâle / femelle monomode (1310/1550nm) LC 10 dB, centreur céramique

 
 

Détails du produit

Les atténuateurs optiques fixes permettent de réduire la puissance du
signal optique lorsque celle-ci n'est pas adaptée avec la plage de
sensibilité des équipements actifs.
Ils s'intègrent facilement entre un connecteur et un raccord (ou port de l'élément actif).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

type de connecteur raccordement 1

LC

Matière

métal

type de fixation

à clipser

Couleur

bleu

matériau du manchon

céramique

adapté au type de fibre

monomode

finition APC

Non

version UPC

Oui

type de connecteur raccordement 2

LC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.