Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale autonome 2000 utilisateurs 1 relai clavier + RFID MIFARE IP68
La série GGM AXA1 est une série de centrales autonomes conçues
pour sécuriser une porte avec une authentification carte et/ou code et peut gérer
jusqu'à 2000 utilisateurs. La déclinaison de la gamme permet de trouver une solution pour des environnements variés avec un format RFID en EM 125 kHz ou Mifare 13,56 MHz
La centrale GGM AXA1MFK2KW permet la sécurisation d'une porte intérieure avec une authentification RFID Mifare 13,56 MHz et un clavier codé. La protection résinée de la carte électronique rend le produit conforme à la norme IP68 et sa résistance anti-vandale permettent de l'intégrer dans un environnement difficile. Son design étroit permet une installation de la centrale dans des endroits restreints. La programmation se fait uniquement grâce au clavier. Elle peut également être connectée à une centrale externe en wiegand 26 bits en tant que lecteur déporté.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
tension de fonctionnement CC
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Température de fonctionnement
nombre d'entrées
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose