Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton de sortie sans contact Infrarouge picto avec halo led bleu/vert contact NO/NC Relais temporisé Alimentation 12/24 VDC livré avec plaque de façade carrée
Le AXBLI19NONCC est un bouton de sortie sans contact infrarouge en acier inoxydable avec halo de couleur bleu/vert. Il s'alimente en 12~24 VDC. Il dispose de contact NO/NF avec un pouvoir de coupure max de 30 VDC /1A. Une temporisation ou un fonctionnement en mode bistable est paramètrable. Il est livré avec une contre plaque carré avec pictogramme de 80 x 80 mm compatible avec les boites d'encastrement électrique du marché. Un support pour une installation en saillie est également disponible sous la référence GGM AXBBACKC. Ce bouton de sortie dispose d'une protection IP65 en façade.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
version sans contact
nombre de contacts inverseurs
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Adapté à la classe de protection (IP)
Transparent
Source Incluse
Numéro RAL (équivalent)
Avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Impression
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Type de commande
Composition
Tension nominale