Bouton de sortie push avec picto led bleue NO NC 12 VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bouton-poussoir

Bouton de sortie push picto halo led bleu contact NO/NC Alimentation 12 VDC livré avec plaque de façade étroite

 
 

Détails du produit

Bouton de déverrouillage de porte sans contact encastré.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

nombre de contacts inverseurs

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

35.9 mm

hauteur d'appareil

84.5 mm

largeur d'appareil

39.5 mm

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

0 A

avec voyant indicateur

Oui

type de connexion

borne à vis

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

acier inoxydable (inox)

type de commande

bouton-poussoir

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP65

finition de la surface

mat

transparent

Non

Source Incluse

Oui

numéro RAL (équivalent)

0

avec éclairage

Oui

nombre de bascules d'actionnement

0

type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Nbre de pôles

2

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.