Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation sous coffret avec chargeur 12 VDC 5A 1 emplacement centrale ou module d'extension. Batterie jusqu'a 12 VDC 18 Ah
Le boîtier d'alimentation AXCOF2201M permet d'intégrer un module de contrôle d'accès centralisé (AXCxDIPEVO ou AXC4DEXTEVO ou AXCEXTIO). Il dispose d'une alimentation double sortie 12 V DC à découpage d'une puissance totale de 5 A (3+2 A). Un emplacement libre permet d'y placer une batterie jusqu'à 18 Ah.
Le produit intègre également un capteur pour l'ouverture du coffret qui peut être relié à la centrale ou au module d'extension.
Le coffret dispose d'un décaissage de 1 cm pour faciliter la gestion de câble à l'arrière.
Le découpage dans la porte permet d'avoir un visuel directe sur l'état de l'alimentation (secteur, batterie, charge).
La porte est amovible pour faciliter l'installation et le câblage.
Axc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme