Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module d'extension 4 portes pour la centrale AXC2DIPEVO
Le module d'extension AXC4DEXT permet d'ajouter 4 lecteurs supplémentaires au contrôleur AXC2DIPEVP. Il est possible de coupler jusqu'à 10 modules d'extension par centrale. La connexion à la centrale et aux autres modules d'extension se fait par liaison RS485 1 paire. La distance maximale du bus est de 750 m
Axc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
tension de fonctionnement CC
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Matériau
nombre d'entrées
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose