Centrale de contrôle d'accès centralisée 4 lecteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface ethernet
  • autonome Non
  • nombre max. de portes 4
ICON

Centrale de contrôle d'accès centralisée 4 lecteurs

 
 

Détails du produit

La gamme GGM AXC est une solution de contrôle d'accès centralisé sur IP permettant l'élaboration de projets allant de 1 à 840 lecteurs.

Le GGM AXC4DIPEVO est un contrôleur sur IP. C'est le point de départ d'une installation centralisée. Il permet de gérer quatre lecteurs via le logiciel GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) et dispose d'un bi-processeur pour un traitement rapide de l'information. Son bus opto isolé lui permet d'accepter la plupart des câbles de contrôle d'accès existants. Il peut gérer jusqu'à 50 000 utilisateurs et conserver 15 000 événements.

Une installation globale peut comporter jusqu'à 254 contrôleurs.

L'extension se fait avec le module de 4 lecteurs GGM AXC4DEXTEVO. Chaque contrôleur est capable de supporter jusqu'à 10 modules sur une distance de 750 m

Cette solution professionnelle vous permettra de répondre à des solutions aussi bien très simples que très complexes.

Axc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axc

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Système de contrôle d'accès

Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture EM (125 kHz)

Non

Système basé sur le cloud

Non

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

Stratégie de lecture bande magnétique

Non

Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)

Non

tension de fonctionnement CC

12...12 V

type d'interface

ethernet

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Non

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

50000

nombre max. de portes

4

procédé de lecture

autre

interconnectable

Oui

Matériau

plastique

nombre d'entrées

4

Profondeur

165 mm

Hauteur

40 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

119 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.