Module d'extension 8 entrées 8 sorties pour la centrale AXC2DIP
Le module d'extension GGM AXCEXTIO vous permet d'ajouter 8 entrées/8 sorties sur l'installation, ce qui vous permet d'actionner des automatismes en fonction d'évènements venant du logiciel de contrôle d'accès. Il se connecte en RS485 au contrôleur et peut être également relié sur une AXC4DEXTEVO. Il est possible de coupler jusqu'à 10 AXCEXTIO par contrôleur.
Axc
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
sortie de signaux
tension de fonctionnement CC
type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
nombre d'entrées
connexion PC
Profondeur
Nombre max. d'utilisateurs
Hauteur
nombre max. de portes
Modèle type
procédé de lecture
Largeur
interconnectable
Couleur
température de fonctionnement
Type de pose
Matériau