Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche électrique à émission 20,5mm 3500N réversible 10-24 AC DC avec têtière plate 250 x 25 mm acier inoxydable Diode de transit intégrée. Durée de vie 300 000 Cycles
La GGM AXEE0A1L est une gâche électrique encastrée à émission de courant ajustable fonctionnant en mode "fail-secure" (normalement ouvert). Ce produit intègre également un levier de déverrouillage. Elle est réversible, symétrique et s'alimente en 12 V DC. Elle dispose d'une têtière longue s'adaptant à la majorité des projets.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
approbation selon EltVTR (allemagne)
avec gâche
Testé selon EN 13637
Tolérance de tension de fonctionnement nominale
Diode de protection
Min. précharge de loquet AC
Max. précharge de loquet AC
Effet protecteur par rapport à la manipulation électrique selon EN 14846
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845
largeur de la gâche
longueur de la gâche
couleur de base de la gâche
gâche de matériau
fonctionnement continu (100% ED)
pour contact d'interrupteur à pêne préparé
sortie de pêne dormant
convient pour porte pare-fumée
convient pour porte coupe-feu
type de loquet
Compatible IFTTT
position d'encastrement
amortissement du bruit
contact à impulsion
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Type de déverrouillage
Type de construction
avec signal de retour
avec dispositif de blocage
avec déverrouillage mécanique
forme d'entrée de serrure
sens d'ouverture selon DIN
Type de courant
Modèle type
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane