Gâche électrique à émission encastrée symétrique avec têtière longue

Main media

Caractéristiques principales

  • sens d'ouverture selon DIN gauche/droite
  • Modèle type autre
  • Type de pose encastré

Gâche électrique à émission encastrée symétrique avec têtière longue

 
 

Détails du produit

La GGM AXEE01L est une gâche électrique encastrée à émission de courant fonctionnant en mode "fail-secure" (normalement ouvert). Elle est réversible et symétrique et s'alimente en 12 V DC. Elle dispose d'une têtière longue s'adaptant à la majorité des projets.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gâche électrique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec gâche

Oui

Testé selon EN 13637

Non

Tolérance de tension de fonctionnement nominale

+/- 10 %

Diode de protection

Oui

approbation selon EltVTR (allemagne)

Non

largeur de la gâche

25 mm

couleur de base de la gâche

argent

gâche de matériau

acier inoxydable (inox)

compatible IFTTT

Non

fonctionnement continu (100% ED)

Non

gâche réglable

Non

pour contact d'interrupteur à pêne préparé

Non

sortie de pêne dormant

Oui

convient pour porte pare-fumée

Non

convient pour porte coupe-feu

Non

guide de verrouillage intégré

Non

ouvre-porte réglable

Non

loquet d'ouverture de porte réglable

Non

type de loquet

loquet standard

position d'encastrement

universel

amortissement du bruit

Non

contact à impulsion

Non

type de construction

symétrique

type de déverrouillage

modèle standard

avec signal de retour

Non

avec dispositif de blocage

Non

avec déverrouillage mécanique

Non

forme d'entrée de serrure

plat

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

type de courant

DC

Profondeur

31 mm

Hauteur

250 mm

Modèle type

autre

Largeur

25 mm

composition

élément de cadre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.